ホームテイスト
ヴィンテージ木製ごみ箱上ラック スリムタイプ
ごみ箱上の空間をより快適にしたオール木タイプのごみ箱上ラック!デッドスペースを活用することで快適にサポートしてくれる商品です!
用途
事務所や休憩室の食器棚、キャビネット、収納棚、レンジ台、レンジラック、ゴミ箱上収納として。
材質
プリント紙化粧繊維板
質量(kg)
22.4
寸法(cm)
59×41×180
組立時間
60分
内容量
1台
注意
※お客様組立品です。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48102445
VLLW-T2S-SBO
シャビーオーク
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
48102454
VLLW-T2S-WAL
ウォールナット
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。