プラウド
ソフトクーラーバッグマルチポケット付
持ち運びも軽くて便利なクーラーバッグ。長さ調整可能な肩ベルト付き。多彩なポケットとベルト付きで収納抜群です。
用途
車のドライブ
材質
ポリエステル/PVC/PEVA/EPEポリエステル
幅(mm)
240
高さ(mm)
310
奥行(mm)
195
内容量(L)
15
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48242016
PGR035
オリーブカーキ
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
4日以内出荷
48242025
PGR135
サンドカーキ
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください