プラウド
マルチトランクボックス
固定や肩掛けにも使える調整式ベルト付き。トランクの整理整頓に。裏面滑り止め付き。抗菌撥水素材付き。
用途
車のドライブ
材質
ポリエステル
幅(mm)
420
色
サンドカーキ
高さ(mm)
310
奥行(mm)
220
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48241980
PGR111
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください