六角軸ステンレスドリルタップ

六角軸ステンレスドリルタップ トライアルコーポレーション

下穴作業とタップ作業が合体!
これ1本で面倒な作業から解放!
使用頻度の最も高いM4・M5・M6のみの10本セット!
ステンレスにも対応!

用途ステンレス・一般鋼材・アルミ・真鍮などへのねじ山加工に 仕様ステンレス対応 セット内容M4/4/4/4/4/4/4/5/5/6 材質コバルトハイス鋼 軸径(Φmm)(六角軸)6.35 内容量1セット(10本)
注意
※穴加工時は必ず切削油を使用してください。
※正逆回転機能付き電動工具以外ではご使用になれません。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
48254686 T-TDS10
33,660
19,880
21,868 (税込)
4日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする