TERMO(テルモ)
テルモカテーテルチップシリンジ SSシリーズ
カテーテルとの接続が容易なカテーテルテーパー用シリンジ。
容量(mL)
50
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B1X00101000004
医薬品医療機器等法
一般医療機器
内容量
1箱(20本)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48263987
SS-50CZ10K
赤(押子)
61-9704-74
¥
3,980
¥
3,788
¥
4,167
(税込)
10日以内出荷
返品不可
48263996
SS-50CZ20K
緑(押子)
61-9704-75
¥
3,980
¥
3,788
¥
4,167
(税込)
翌々日出荷
返品不可
48264005
SS-50CZ40K
黄(押子)
61-9704-76
¥
3,980
¥
3,788
¥
4,167
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください