TERMO(テルモ)
テルモシリンジ(TM)色付押子タイプ 針なし ツベルクリン用 SS-01Tシリーズ
材質
本体/PP(ポリプロピレン)、ガスケット/エラストマー
色
緑
容量(mL)
1(ツベルクリン用)
アズワン品番
9-1398-02
医療機器承認・認証・届出番号
汎用注射筒
医薬品医療機器等法
一般医療機器
内容量
1箱(100本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48264240
SS-01T20
¥
3,980
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください