テルモシリンジ SSシリーズ

テルモシリンジ SSシリーズ - TERMO(テルモ)

用途・容量に応じて選べる、使いやすいデザインのシリンジ。

容量(mL)10先端形状ルアースリップ式アズワン品番61-9704-48筒先横口医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00101000022医薬品医療機器等法一般医療機器内容量1箱(100本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48265326SS-10ESZ20
3,885
取扱い終了
返品不可
代引不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
48265326SS-10ESZ2048265317SS-10ESZ20SS-10ESZ20 テルモシリンジ(TM)色付押子タイプ 針なし SSシリーズ TERMO(テルモ) 48265317テルモシリンジ(TM)色付押子タイプ 針なし SSシリーズTERMO(テルモ)1箱(100本)
4,998
税込5,498
メーカーモデルチェンジ後継品

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

注射・輸液管理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする