曜日別特売

AGILEST FAST

AGILEST FAST - Panaracer(パナレーサー)

耐パンクベルト・AGILE-F BELT
ケーシング・AGILE-F CASING
コンパウンド・ZSG AGILE-F COMPOUND
ELECTRON BEAM(電子線照射)
パナレーサー史上最小の転がり抵抗を実現、「ROAD、最速解。」
パナレーサーロードタイヤの新生プレミアム・フラッグシップモデル
タイヤタイプ:クリンチャー

サイズ700×28C質量(g)250(平均値)推奨内圧(kPa)最大750ETRTO規格28-622内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48284549F728-AGF-B
9,000
7,498
8,248(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自転車タイヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする