三愛
SSシーズン半袖シャツ
綿100ながら洗濯収縮を軽減し、綿の柔らかさとイージーケアの両面を実現したウェア。
火を使う現場でも安心の綿100%、形状安定のある液アン加工してます。
混率(%)
綿100
内容量
1着
バスケットに入れる
16
件中 1~16件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48356895
JA233
ネイビー
M
109
47
23
¥
9,600
¥
5,690
¥
6,259
(税込)
翌々日出荷
返品不可
48356904
JA233
ネイビー
L
113
49
24
¥
9,600
¥
5,690
¥
6,259
(税込)
翌々日出荷
返品不可
48356920
JA233
ネイビー
LL
117
51
25
¥
9,600
¥
5,690
¥
6,259
(税込)
翌々日出荷
返品不可
48356929
JA233
ネイビー
3L
123
53
26
¥
9,600
¥
5,690
¥
6,259
(税込)
翌々日出荷
返品不可
48356938
JA233
ロイヤルブルー
M
109
47
23
¥
9,600
¥
5,690
¥
6,259
(税込)
翌々日出荷
返品不可
48356947
JA233
ロイヤルブルー
L
113
49
24
¥
9,600
¥
5,690
¥
6,259
(税込)
翌々日出荷
返品不可
48356956
JA233
ロイヤルブルー
LL
117
51
25
¥
9,600
¥
5,690
¥
6,259
(税込)
翌々日出荷
返品不可
48356965
JA233
ロイヤルブルー
3L
123
53
26
¥
9,600
¥
5,690
¥
6,259
(税込)
翌々日出荷
返品不可
48356974
JA233
シルバーライト
M
109
47
23
¥
9,600
¥
5,690
¥
6,259
(税込)
翌々日出荷
返品不可
48356990
JA233
シルバーライト
L
113
49
24
¥
9,600
¥
5,690
¥
6,259
(税込)
翌々日出荷
返品不可
48356999
JA233
シルバーライト
LL
117
51
25
¥
9,600
¥
5,690
¥
6,259
(税込)
翌々日出荷
返品不可
48357008
JA233
シルバーライト
3L
123
53
26
¥
9,600
¥
5,690
¥
6,259
(税込)
翌々日出荷
返品不可
48357017
JA233
ペールブラウン
M
109
47
23
¥
9,600
¥
5,690
¥
6,259
(税込)
翌々日出荷
返品不可
48357026
JA233
ペールブラウン
L
113
49
24
¥
9,600
¥
5,690
¥
6,259
(税込)
翌々日出荷
返品不可
48357035
JA233
ペールブラウン
LL
117
51
25
¥
9,600
¥
5,690
¥
6,259
(税込)
翌々日出荷
返品不可
48357044
JA233
ペールブラウン
3L
123
53
26
¥
9,600
¥
5,690
¥
6,259
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください