曜日別特売

BT MAS-403 ADB 一体型ホルダ 高精度油圧式チャック

BT MAS-403 ADB 一体型ホルダ 高精度油圧式チャック - タンガロイBT MAS-403 ADB 一体型ホルダ 高精度油圧式チャック - タンガロイ
スパナP-5取付ねじサイズM16RoHS指令(10物質対応)対応寸法SS40内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(kg)
最小トルク(N・m)
J
切刃長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48413638BT40HYDRO6X90TADJRGA:10、BTED:221.416M590
45,000
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
48413647BT40HYDRO8X90TADJRGA:10、BTED:241.423M690
45,000
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
48413656BT40HYDRO10X90TADJRGA:10、BTED:261.445M8×190
45,000
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
48413665BT40HYDRO12X90TADJRGA:10、BTED:281.490M10×190
45,000
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
48413674BT40HYDRO16X90TADJRGA:10、BTED:341.5185M12×190
45,000
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
48413690BT40HYDRO20X90TADJRGA:10、BTED:381.5330M16×190
45,000
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
48413699BT40HYDRO32X100TADJRGA:10、BTED:58.52.55650M16×1100
58,600
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ツーリングホルダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする