曜日別特売

DIN69893 HSK A 一体型ホルダ 高精度油圧式チャック

DIN69893 HSK A 一体型ホルダ 高精度油圧式チャック - タンガロイDIN69893 HSK A 一体型ホルダ 高精度油圧式チャック - タンガロイ
スパナP-5RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(kg)
最小トルク(N・m)
J
切刃長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48413708HSKA63HYDRO6X70TADJRGA:10、BTED:22116M570
47,500
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
48413717HSKA63HYDRO8X70TADJRGA:10、BTED:24123M670
47,500
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
48413726HSKA63HYDRO10X80TADJRGA:10、BTED:261.145M8×180
47,500
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
48413735HSKA63HYDRO12X85TADJRGA:10、BTED:281.190M10×185
47,500
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
48413744HSKA63HYDRO16X90TADJRGA:10、BTED:341.2185M12×190
49,100
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
48413760HSKA63HYDRO20X90TADJRGA:10、BTED:381.3330M16×190
49,100
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
48413769HSKA63HYDRO25X120TADJRGA:10、BTED:532.16400M16×1120
55,600
46,980
51,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
48413778HSKA63HYDRO32X125TADJRGA:10、BTED:582.7650M16×1125
66,500
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ツーリングホルダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする