チヌチェイサー

チヌチェイサー DAIWA(ダイワ)

ダンゴ等のヨゴレがついても洗える防水チヌドラグは丸ごと水洗いもOK。スプールも取り外し可能でメンテナンス楽々。ラインガイドの上のバーが大きくて握りやすく、サミングテクニックが生きるグリッピングフォルムが特長。

ベアリング(ボール/ローラー)2/1 自重(g)160 ギア比6.1 巻取長さ(cm)(ハンドル1回転)67 最大ドラグ(kg)0.5 内容量1個
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
48510570 細糸 細糸 ナイロン: 2/3-50、替えスプール:1.5以下-50
 
 
取扱い終了

返品不可
48510579 太糸 太糸 ナイロン:3-100、替えスプール:2/3-50
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする