リバティークラブルアー

リバティークラブルアー DAIWA(ダイワ)

釣りの楽しさをもっと多くの人に知ってもらいたい。そんな想いををカタチにしたのがダイワの「リバティクラブ」。快適な使い心地と使い勝手、そして細部にまでこだわったデザイン品質と基本機能が「どう楽しもうか、どこへ出かけようか」と想像力と好奇心を掻き立てる。「リバティクラブ ルアー」はルアーフィッシングをより簡単に楽しめるエントリーモデル。陸っぱり・ボート・フローターなどバスフィッシングの多様なシーンはもちろん、山間の渓流魚から管理釣り場のトラウト、海でのメバル・カサゴ・メッキアジなどのライトSWルアーフィッシングまで用途はいろいろ。振出パックロッドのため、手軽に持ち運びできる点もうれしい。

種別5105TLFS 元径(mm)10.9 継数(本)5 仕舞(cm)44 先径(mm)-(1.5) 標準全長(m)1.78(5’10”ft.) 標準自重(g)100 適合ルアー質量(g)0.8-10 適合ライン(lb)ナイロン:3-8 カーボン含有率(%)73 内容量1本
注意
※先径は竿先から最も近く、部品・糸巻きのついていない外径、( )内は素材先端部の外径です。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
48511227 5105TLFS
オープン
5,998
6,598 (税込)
6日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域 単位 配送費
全国 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) 455 / 税込 501
北海道地方 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) 818 / 税込 900
沖縄地方 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) 1,164 / 税込 1,280
離島 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) 455 / 税込 501

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする