曜日別特売

ルアーニスト

ルアーニスト - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]ルアーニスト - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]ルアーニスト - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]ルアーニスト - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]ルアーニスト - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]ルアーニスト - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]ルアーニスト - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]ルアーニスト - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]

ルアー入門に最適な横断型シリーズ
あらゆるターゲットに対応する17アイテム
気持ちよくキャストできる高品質ブランク
握りやすいダイワオリジナルのリールシートを採用(2タイプ)
シンプルながら、高級感のあるコスメ
Dベックロゴつきのオリジナル竿袋つき

付属品Dベック ナイロン製竿袋継数(本)2内容量1本
17件中 117各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
全長(m)
適合号数
自重(g)
元径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4851151656UL56UL1.68エギ:-966.0
7,760
7,698
8,468(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
4851152560XUL60XUL1.83エギ:-946.0
7,840
7,798
8,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
4851153463UL63UL1.91エギ:-966.5
7,840
7,798
8,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
4851156868L-S68L-S2.03エギ:-1268.9
8,160
8,098
8,908(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
4851157774UL-S74UL-S2.24エギ:-1199.9
8,240
8,198
9,018(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
4851158676L76L2.29エギ:-1329.9
7,840
7,798
8,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
4851160483ML83ML2.52エギ:2.5-3.514211.4
8,320
8,298
9,128(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
4851162086ML86ML2.59エギ:2.5-3.514711.4
8,480
8,398
9,238(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
4851162986M86M2.59エギ:2.5-4.015812.9
8,640
8,598
9,458(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
4851164790M90M2.74エギ:-17213.7
8,960
8,898
9,788(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
4851166596M96M2.90エギ:-20014.9
9,600
9,598
10,558(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
4851167496MH96MH2.90エギ:-22014.3
9,760
9,698
10,668(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
4851155063L63L1.91エギ:-1268.9
7,920
取扱い終了
4851155966L66L1.98エギ:-1308.9
7,920
取扱い終了
4851159576ML76ML2.29エギ:-13511.4
7,840
取扱い終了
4851163890ML90ML2.74エギ:-16013.5
8,800
取扱い終了
4851165696ML96ML2.90エギ:-19013.9
9,280
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥727~/税込¥800~
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,591~/税込¥1,750~
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,164~/税込¥2,380~
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥727~/税込¥800~
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする