曜日別特売

リバティクラブサーフT

リバティクラブサーフT - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]リバティクラブサーフT - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]リバティクラブサーフT - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]リバティクラブサーフT - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]リバティクラブサーフT - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]リバティクラブサーフT - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]

波止・堤防・海釣り公園で幅広く使えるラインアップを用意。15・20号は、防波堤でアジ・サバ・イワシなどを狙うサビキにも転用可能。25・30号はキスをサビいて釣るスタイルからカレイ・アイナメまで対応できる万能な調子。

内容量1本
注意
※先径は、竿先から最も近く、部品・糸巻きのついていない外径、( )内は素材先端部の外径です。
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
全長(m)
元径(mm)
継数(本)
仕舞(cm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4851169015-270・K15号-270・K2.7021.13102
6,998
7,698(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
4851169915-300・K15号-300・K3.0021.13112
7,498
8,248(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
4851170815-360・K15号-360・K3.6021.34102
7,998
8,798(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
4851171720-360・K20号-360・K3.6021.54102
8,698
9,568(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
4851172620-390・K20号-390・K3.9021.44109
8,998
9,898(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
4851173525-390・K25号-390・K3.9023.64109
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
4851174425-420・K25号-420・K4.2023.44117
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
4851176025-450・K25号-450・K4.5024.35105
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
4851176930-390・K30号-390・K3.9024.14109
10,980
12,078(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
4851177830-420・K30号-420・K4.2024.14117
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
4851178730-450・K30号-450・K4.5025.25105
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
4851179625-450L・K25号-450L・K4.5024.35105
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
4851180530-450L・K30号-450L・K4.5025.25105
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥727/税込¥800
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,591/税込¥1,750
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,164/税込¥2,380
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥727/税込¥800
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする