曜日別特売

プライムサーフT

プライムサーフT - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]プライムサーフT - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]プライムサーフT - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]プライムサーフT - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]

本格的な投げ釣りが体感できる一竿。振出投竿に求められる張りと粘り、機動性や携行性等を追求。堤防、砂浜からのキス・カレイ釣りから急流の大物まで幅広いステージで投げ釣りの醍醐味が味わえる。長尺の450ローシート仕様を初め、あらゆるシチュエーションと釣り人の飽くなき探究心とモチベーションに応えるラインナップ。

カーボン含有率(%)92内容量1本
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
元径(mm)
継数(本)
仕舞(cm)
錘負荷(号)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4851181425-425・W25号-425・W23.7411720~30
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
4851183025-450・W25号-450・W23.7510420~30
11,980
13,178(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
出荷予定:2026年7月上旬
4851183927-405・W27号-405・W23.7411223~30
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
4851184827-425・W27号-425・W23.7411723~30
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
4851185727-450・W27号-450・W24.7510423~30
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
4851186630-405・W30号-405・W23.7411225~35
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
4851187530-425・W30号-425・W24.7411725~35
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
4851188430-450・W30号-450・W24.7510425~35
12,980
14,278(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
出荷予定:2026年7月上旬
4851190033-405・W33号-405・W24.7411227~35
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
4851190933-425・W33号-425・W24.7411727~35
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
4851191825-450L・W25号-450L・W23.7510420~30
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
4851192727-450L・W27号-450L・W24.7510423~30
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
4851193630-450L・W30号-450L・W24.7510425~35
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥727/税込¥800
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,591/税込¥1,750
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,164/税込¥2,380
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥727/税込¥800
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする