DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]
クリスティア ワカサギ 21
ビギナーから中級者まで使いこなせるワカサギ専用ロッド
全長(cm)
44
先端厚さ(mm)
0.2
自重(g)
65
元径(mm)
21.0
継数(本)
2
仕舞(cm)
26
錘負荷(号)
1-2.5
先径(mm)
2.7
適合ライン(号)
~0.8
カーボン含有率(%)
3
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48512067
-
ブラック
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48512058
-
ホワイト
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
455
/
税込
¥
501
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
818
/
税込
¥
900
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,164
/
税込
¥
1,280
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
455
/
税込
¥
501