DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]
夜イカ X 64 MH-235
乗せやすく、バレにくい夜イカ専用ロッド
適合クランプ
SS
元径(mm)
12.4
継数(本)
2
仕舞(cm)
123
錘負荷(号)
60-120
先径(mm)
2.1(2.0)
標準全長(m)
2.35
標準自重(g)
150
カーボン含有率(%)
53
内容量
1本
注意
※先径は、竿先から最も近く、部品・糸巻きのついていない外径、( )内は素材先端部の外径です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48512110
-
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,982
/
税込
¥
2,180
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,255
/
税込
¥
3,581
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
5,982
/
税込
¥
6,580
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,436
/
税込
¥
2,680