DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]
タコ X 150
テンヤを用いたマダコ狙いの専用ロッド
適合クランプ
SS
元径(mm)
12.9
継数(本)
2
仕舞(cm)
80
錘負荷(号)
40-120
先径(mm)
1.6(1.4)
標準全長(m)
1.50
標準自重(g)
140
カーボン含有率(%)
46
内容量
1本
注意
※先径は、竿先から最も近く、部品・糸巻きのついていない外径、( )内は素材先端部の外径です。
※オモリ負荷は船下で釣る場合の表示です。キャスト時はより強い負荷がかかるので、無理をせず軽めの仕掛けを使用してください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48512119
-
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
出荷予定:2026年7月中旬
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
727
/
税込
¥
800
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,591
/
税込
¥
1,750
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,164
/
税込
¥
2,380
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
727
/
税込
¥
800