DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]
メタリア スミイカ H-240
独特の釣趣で根強いファンの多い「テンヤスミイカ」を完全攻略するための仕様を満載した専用竿
付属品
クロロプレン製ロッドベルト、竿袋
全長(m)
2.40
自重(g)
165
元径(mm)
17.7
継数(本)
2
仕舞(cm)
125
錘負荷(号)
15-35
先径(mm)
-(0.8)
カーボン含有率(%)
93
内容量
1本
注意
※先径は竿先から最も近く、部品・糸巻きのついていない外径、( )内は素材先端部の外径です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48512137
-
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,982
/
税込
¥
2,180
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,255
/
税込
¥
3,581
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
5,982
/
税込
¥
6,580
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,436
/
税込
¥
2,680