DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]
アナリスター 加太食わせ 240
胴付き釣りで様々な対象魚を狙いたい方におすすめの高感度先調子ロッド
付属品
ナイロン製ロッドベルト
適合クランプ
SS
元径(mm)
10.9
継数(本)
2
仕舞(cm)
125
錘負荷(号)
20-80
先径(mm)
1.2(1.1)
標準全長(m)
2.40
標準自重(g)
150
カーボン含有率(%)
70
内容量
1本
注意
※先径は、竿先から最も近く、部品・糸巻きのついていない外径、( )内は素材先端部の外径です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48512155
-
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,982
/
税込
¥
2,180
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,255
/
税込
¥
3,581
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
5,982
/
税込
¥
6,580
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,436
/
税込
¥
2,680