DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]
アナリスター アマダイ 205
アタリを取りやすい高感度先調子アマダイ専用ロッド
付属品
ダイワオリジナルナイロン製ロッドベルト
適合クランプ
SS
元径(mm)
11.4
継数(本)
2
仕舞(cm)
107
錘負荷(号)
40-100
先径(mm)
1.4
標準全長(m)
2.05
標準自重(g)
146
カーボン含有率(%)
62
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48512164
-
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
727
/
税込
¥
800
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,591
/
税込
¥
1,750
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,164
/
税込
¥
2,380
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
727
/
税込
¥
800