DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]
ディーオ TSG
軽快に扱える汎用アクティブショートロッド
付属品
クロロプレン製ロッドベルト
適合クランプ
SS
継数(本)
2
仕舞(cm)
105
内容量
1本
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
元径(mm)
錘負荷(号)
先径(mm)
標準全長(m)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48512180
100-170
100-170
12.4
80-130
1.2
1.70
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48512198
120-170
120-170
13.4
100-150
1.3
1.70
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48512207
120-200
120-200
13.4
100-150
1.3
2.00
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48512189
100-200
100-200
12.4
80-130
1.2
2.00
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
727
/
税込
¥
800
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,591
/
税込
¥
1,750
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,164
/
税込
¥
2,380
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
727
/
税込
¥
800