曜日別特売

インターライン シーパワー73

インターライン シーパワー73 - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]インターライン シーパワー73 - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]インターライン シーパワー73 - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]インターライン シーパワー73 - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]インターライン シーパワー73 - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]インターライン シーパワー73 - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]インターライン シーパワー73 - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]インターライン シーパワー73 - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]

ダイワオリジナルパーツに裏打ちされた使いやすく、信頼性の高い基本性能を実現

仕様振出TOP-INインターライン、一発糸通し、Vグリップシート、糸踏防止下栓、着脱軽量樹脂トップガイド適合クランプM元径(mm)21.4内容量1本
注意
※結びコブ等を無理に通すと竿先破損の恐れがあります。先糸はご使用にならないで下さい。
※道糸・ウキ止め等はあらかじめ竿先をスムーズに通ることを確認した上でお使い下さい。
※先径は竿先から最も近く、部品・糸巻きのついていない外径、( )内は素材先端部の外径です。
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
全長(m)
先端内径(mm)
自重(g)
継数(本)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4851221630-27030-2702.701.62503
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
4851222530-31030-3103.101.62703
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
4851223430-35030-3503.501.63004
13,980
15,378(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
4851225050-27050-2702.703.02703
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
4851225950-31050-3103.103.02803
13,980
15,378(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
4851226850-35050-3503.503.03154
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
4851227780-27080-2702.703.02853
13,980
15,378(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
4851228680-31080-3103.103.03203
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48512295120-270120-2702.703.03053
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥727/税込¥800
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,591/税込¥1,750
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,164/税込¥2,380
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥727/税込¥800
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする