曜日別特売

リーディングメバル

リーディングメバル - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]リーディングメバル - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]リーディングメバル - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]リーディングメバル - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]リーディングメバル - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]リーディングメバル - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]リーディングメバル - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]リーディングメバル - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]

『AGS』搭載の軽量・高感度メバル専用スペシャルモデル

付属品クロロプレン製ロッドベルト、竿袋内容量1本
注意
※先径は、竿先から最も近く、部品・糸巻きのついていない外径、( )内は素材先端部の外径です。
※電動リールを使用される場合、ダイワ電動リール300サイズまでの使用を推奨します。300サイズの電動リールのうち、スーパータナコンX300W、マグマックス300およびシーボーグ300は装着できません(シーボーグ300MJ・シーボーグ300J・シーボーグ300FB・シーボーグ300メガツインは装着可能です)。また、400サイズ以上は製品によりフット部の厚みを設けておりますので装着できません。
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
全長(m)
適合クランプ
自重(g)
元径(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48512505SS-265・JSS-265・J2.65SSS1008.9
32,980
36,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48512514SS-300・JSS-300・J3.00SSS1088.4
33,980
37,378(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48512530S-265・JS-265・J2.65SSS1089.9
33,980
37,378(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48512539S-300・JS-300・J3.00SSS1109.9
34,980
38,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48512548S-350・JS-350・J3.50SSS1249.9
39,980
43,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48512557M-300・JM-300・J3.00SS12210.9
35,980
39,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48512566M-350・JM-350・J3.50SS12510.9
39,980
43,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥727~/税込¥800~
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,591~/税込¥1,750~
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,164~/税込¥2,380~
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥727~/税込¥800~
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする