曜日別特売

マッドバイパー 深海

マッドバイパー 深海 - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]マッドバイパー 深海 - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]マッドバイパー 深海 - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]マッドバイパー 深海 - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]マッドバイパー 深海 - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]マッドバイパー 深海 - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]マッドバイパー 深海 - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]マッドバイパー 深海 - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]

ソリッドパワーマキシマムで強靭な粘りとパワーを備えた中深場攻略のスペシャリスト

付属品クロロプレン製ロッドベルト、竿袋継数(本)1内容量1本
注意
※先径は、竿先から最も近く、部品・糸巻きのついていない外径、( )内は素材先端部の外径です。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
全長(m)
自重(g)
元径(mm)
仕舞(cm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48512575M-200M-2002.0075014.4174
84,980
93,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48512584MH-195MH-1951.9576014.4169
85,980
94,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48512600H-195H-1951.9582015.9169
87,980
96,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48512609HH-200HH-2002.088015.9174
99,980
109,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする