アナリスター 赤ムツ

アナリスター 赤ムツ - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]アナリスター 赤ムツ - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]アナリスター 赤ムツ - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]アナリスター 赤ムツ - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]アナリスター 赤ムツ - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]アナリスター 赤ムツ - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]アナリスター 赤ムツ - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]アナリスター 赤ムツ - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]

アカムツに違和感なくエサを食わせるしなやかさと操作性・軽さを兼備したアカムツ専用ロッド

付属品ナイロン製ロッドベルト適合クランプSS継数(本)2内容量1本
注意
※先径は竿先から最も近く、部品・糸巻きのついていない外径、( )内は素材先端部の外径です。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
種別
全長(m)
自重(g)
元径(mm)
仕舞(cm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
共通48512819S-195S-1951.9515012102
24,980
27,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
485128282052052.0516513.4107
24,980
27,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48512864S-230S-2302.316813.3120
26,980
29,678(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥727/税込¥800
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,591/税込¥1,750
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,164/税込¥2,380
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥727/税込¥800
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする