DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]
アナリスター スミイカ 210
操作性とシャープなシャクリにこだわった超硬調子のテンヤスミイカ専用ロッド
付属品
ロッドベルト
全長(m)
2.10
自重(g)
155
元径(mm)
17.8
継数(本)
2
仕舞(cm)
109
錘負荷(号)
15-35
先径(mm)
1.1(1.2)
カーボン含有率(%)
92
内容量
1本
注意
※先径は竿先から最も近く、部品・糸巻きのついていない外径、( )内は素材先端部の外径です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48512855
-
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
727
/
税込
¥
800
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,591
/
税込
¥
1,750
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,164
/
税込
¥
2,380
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
727
/
税込
¥
800