メタリア イカ直結 150

メタリア イカ直結 150 - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]メタリア イカ直結 150 - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]

手元まで響く高感度!メタルトップ採用!

付属品ベクトルダイワジッパー付竿袋全長(m)1.50適合クランプS自重(g)170元径(mm)17.8継数(本)1仕舞(cm)150錘負荷(号)100-200先径(mm)1.3カーボン含有率(%)68内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48512907-
35,980
39,578(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
出荷予定:2026年8月中旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,982/税込¥2,180
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,255/税込¥3,581
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,982/税込¥6,580
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,436/税込¥2,680
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする