曜日別特売

メタリア カレイ

メタリア カレイ - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]メタリア カレイ - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]メタリア カレイ - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]メタリア カレイ - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]メタリア カレイ - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]メタリア カレイ - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]

メタルトップならではの手元に響く高感度とシャープに小突ける操作性を備えた船カレイ専用ロッド

付属品クロロプレン製ロッドベルト、竿袋適合クランプSS元径(mm)10.9継数(本)2錘負荷(号)25-50先径(mm)2.8(0.7)内容量1本
注意
※先径は竿先から最も近く、部品・糸巻きのついていない外径、( )内は素材先端部の外径です。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
全長(m)
自重(g)
仕舞(cm)
カーボン含有率(%)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4851309082 MH-16582 MH-1651.65838690
29,980
32,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
4851309982 MH-18082 MH-1801.80889492
32,980
36,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
4851310891 MH-18091 MH-1801.80939495
32,980
36,278(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥727/税込¥800
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,591/税込¥1,750
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,164/税込¥2,380
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥727/税込¥800
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする