DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]
幻覇王 弓剣
食い込み重視 遠投・置き竿モデルが新登場
付属品
竿袋
種別
544
全長(m)
5.40
適合号数
道糸ナイロン:10-20
自重(g)
500
元径(mm)
19.7
継数(本)
4
仕舞(cm)
146
錘負荷(号)
20-35
先径(mm)
1.9
カーボン含有率(%)
95
内容量
1本
注意
※先径は、素材先端部の外径です。
※544アイテムは穂先を元竿に収納せず、付属の穂先保護パーツに入れて持ち運びください。 細身肉厚設計により粘りのある調子を追求し、遠投性を重視して穂先に大きめのガイドセッティングをしているために、元竿と穂先のクリアランスは小さい設計になっています。無理に収納すると穂先の糸止め部の表面に傷が付く恐れがあります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48513144
544
¥
78,980
¥
86,878
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,982
/
税込
¥
2,180
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,255
/
税込
¥
3,581
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
5,982
/
税込
¥
6,580
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,436
/
税込
¥
2,680