DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]
幻覇王 弓剣
底大物釣りをライトに楽しむニューコンセプトロッド。10-15キロをターゲットとしたライトクエ竿登場
付属品
竿袋
種別
ライトクエ 484
全長(m)
4.80
適合号数
道糸ナイロン:30-50
自重(g)
865
元径(mm)
24.1
継数(本)
4
仕舞(cm)
132
錘負荷(号)
25-40
先径(mm)
2.7
カーボン含有率(%)
99
内容量
1本
注意
※先径は、素材先端部の外径です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48513160
ライトクエ 484
¥
98,980
¥
108,878
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,982
/
税込
¥
2,180
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,255
/
税込
¥
3,581
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
5,982
/
税込
¥
6,580
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,436
/
税込
¥
2,680