DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]
ブラックジャックスナイパー
仕掛けをセットしたまま仕舞える振り出しモデル。ランガンするスタイルに最適。
元径(mm)
21.8
継数(本)
5
錘負荷(号)
1-5
先径(mm)
0.7
適合ハリス(号)
ナイロン:0.8-4
カーボン含有率(%)
99
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
自重(g)
仕舞(cm)
標準全長(m)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48513214
落し込み MH-35TLM・R
落し込み MH-35TLM・R
150
85
3.50
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48513230
落し込み H-45TLM・R
落し込み H-45TLM・R
185
111
4.50
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
727
/
税込
¥
800
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,591
/
税込
¥
1,750
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,164
/
税込
¥
2,380
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
727
/
税込
¥
800