DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]
ブラックジャックスナイパー
胴ブレの少ないしなやかな本調子を追求。
仕様
マルチレングス:―
種別
落し込み ZERO37・R
自重(g)
130
元径(mm)
20.6
継数(本)
4
仕舞(cm)
105
錘負荷(号)
0.5-1.5
先径(mm)
0.7
標準全長(m)
3.70
適合ハリス(号)
ナイロン:0.4-1.5
カーボン含有率(%)
98
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48513257
落し込み ZERO
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
727
/
税込
¥
800
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,591
/
税込
¥
1,750
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,164
/
税込
¥
2,380
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
727
/
税込
¥
800