曜日別特売

ブラックジャックスナイパー

ブラックジャックスナイパー - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]ブラックジャックスナイパー - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]

機動力に優れたテレガイド・モンスター対応モデル。

仕様マルチレングス:40⇔35種別落し込み MS40TLM・R自重(g)175元径(mm)21.9継数(本)5仕舞(cm)101錘負荷(号)1-5先径(mm)0.7標準全長(m)4.00適合ハリス(号)ナイロン:1-4カーボン含有率(%)99内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48513266落し込み MS
39,980
43,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥727/税込¥800
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,591/税込¥1,750
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,164/税込¥2,380
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥727/税込¥800
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする