曜日別特売

BJスナイパー ヘチX

BJスナイパー ヘチX - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]BJスナイパー ヘチX - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]BJスナイパー ヘチX - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]BJスナイパー ヘチX - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]BJスナイパー ヘチX - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]BJスナイパー ヘチX - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]

繊細なアタリを捉えるグラスソリッド穂先を搭載。操作性に優れる調子と、大型魚の引きに対応するパワー、ヘチ竿ならではのガイドレイアウトのバランスで、基本機能を充実させたベーシックロッド。

継数(本)3錘負荷(号)1~3先径(mm)0.5適合ハリス(号)ナイロン:1~2.5カーボン含有率(%)90内容量1本
注意
※リール「チヌ駒 X」は装着できません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
全長(m)
自重(g)
元径(mm)
仕舞(cm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48513275XH-240XH-2402.413822.5126
15,980
17,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48513284XH-270XH-2702.716524.0141
15,980
17,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48513300XH-310XH-3103.120025.1161
17,980
19,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,982/税込¥2,180
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,255/税込¥3,581
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,982/税込¥6,580
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,436/税込¥2,680
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする