曜日別特売

BJスナイパー メタルチューン ヘチ

BJスナイパー メタルチューン ヘチ - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]BJスナイパー メタルチューン ヘチ - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]BJスナイパー メタルチューン ヘチ - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]BJスナイパー メタルチューン ヘチ - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]BJスナイパー メタルチューン ヘチ - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]BJスナイパー メタルチューン ヘチ - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]BJスナイパー メタルチューン ヘチ - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]BJスナイパー メタルチューン ヘチ - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]

こだわりのヘチ竿がさらに進化、しなやかさと感度を高次元で両立させたSMT採用。

継数(本)4先径(mm)0.4内容量1本
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
自重(g)
元径(mm)
仕舞(cm)
錘負荷(号)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48513309極 280極 28015515.31111-3
45,980
50,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48513318極 310極 31016816.91281-3
48,980
53,878(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
4851332728028014313.91110.5-1.5
45,980
50,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥727~/税込¥800~
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,591~/税込¥1,750~
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,164~/税込¥2,380~
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥727~/税込¥800~
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする