曜日別特売

BJイカダ メタルチューン

BJイカダ メタルチューン - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]BJイカダ メタルチューン - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]

「手感度」と「目感度」を過去にないレベルで実現したSMTが誕生

継数(本)2適合ハリス(号)ナイロン:0.6~2内容量1本
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
全長(m)
自重(g)
元径(mm)
仕舞(cm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48513336127・R127・R1.271079.483
46,880
51,568(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48513345147・R147・R1.471129102
47,980
52,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48513354167・R167・R1.6712811.4123
49,980
54,978(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥727/税込¥800
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,591/税込¥1,750
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,164/税込¥2,380
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥727/税込¥800
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする