DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]
BJイカダ AIR
対応範囲が広がる2タイプのメタル穂先
継数(本)
2
先径(mm)
0.3、type2穂先:0.4
適合ハリス(号)
0.6-2
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
全長(m)
元径(mm)
仕舞(cm)
標準自重(g)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48513370
135MT
135MT
1.35
9.4
91
63
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48513379
155MT
155MT
1.55
10.9
111
70
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
727
/
税込
¥
800
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,591
/
税込
¥
1,750
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,164
/
税込
¥
2,380
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
727
/
税込
¥
800