DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]
BJイカダ AIR
しなやかな目感度をもちながら、手感度と強度にもすぐれているメタルトップ
種別
B 195MT (ベイト)
全長(m)
1.95
自重(g)
73
元径(mm)
10.9
継数(本)
2
仕舞(cm)
101
先径(mm)
0.4
カーボン含有率(%)
59
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48513388
B 195MT (ベイト)
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
727
/
税込
¥
800
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,591
/
税込
¥
1,750
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,164
/
税込
¥
2,380
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
727
/
税込
¥
800