BJイカダ AIR

BJイカダ AIR DAIWA(ダイワ) BJイカダ AIR DAIWA(ダイワ) BJイカダ AIR DAIWA(ダイワ) BJイカダ AIR DAIWA(ダイワ)

PEライン用とフロロライン用 ダブルタイプのメタル穂先を装備

種別W 157MT 全長(m)1.57 自重(g)72 元径(mm)TYPE1.5:10.9、TYPE2:10.9 継数(本)2 仕舞(cm)113 先径(mm)TYPE1.5:0.3、TYPE2:0.4 適合ハリス(号)0.6-2 カーボン含有率(%)38 内容量1本
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
48513397 W 157MT
39,980
43,978 (税込)
6日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域 単位 配送費
全国 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) 727 / 税込 800
北海道地方 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) 1,591 / 税込 1,750
沖縄地方 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) 2,164 / 税込 2,380
離島 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) 727 / 税込 800

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする