DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]
メガディス AGS
追従力と操作性を両立させる、という設計思想
継数(本)
5
カーボン含有率(%)
99
内容量
1本
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
全長(m)
自重(g)
元径(mm)
仕舞(cm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48513930
1-53・N
1-53・N
5.30
190
23.9
115
¥
53,980
¥
59,378
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48513939
1.25-50・N
1.25-50・N
5.00
185
23.9
110
¥
53,980
¥
59,378
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48513948
1.25-53・N
1.25-53・N
5.30
195
23.9
115
¥
54,980
¥
60,478
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48513957
1.5-50・N
1.5-50・N
5.00
190
23.9
110
¥
54,980
¥
60,478
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48513966
1.5-53・N
1.5-53・N
5.30
200
23.9
115
¥
55,980
¥
61,578
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48513975
1.75-50・N
1.75-50・N
5.00
200
23.9
110
¥
56,980
¥
62,678
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48513984
1.75-53・N
1.75-53・N
5.30
210
24.0
116
¥
56,980
¥
62,678
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48514000
2-53・N
2-53・N
5.30
220
24.1
117
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
727
/
税込
¥
800
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,591
/
税込
¥
1,750
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,164
/
税込
¥
2,380
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
727
/
税込
¥
800