曜日別特売

20 フリーギア

20 フリーギア - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]20 フリーギア - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]20 フリーギア - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]20 フリーギア - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]20 フリーギア - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]20 フリーギア - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]20 フリーギア - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]20 フリーギア - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]

釣法・場所を問わず使えるオールラウンドな調子を採用し、エリアや好みに合わせてエサ・ルアーを問わず選べるアイテムをラインナップ。
ブランクスはブレーディングXを搭載し、ネジレを抑制してキャスティング、大物とのやり取り性を向上させグリップ周りはエアセンサーシートにより感度と軽さを実現した本格仕様。

継数(本)4内容量1本
注意
※ML:1号相当、M:1.5号相当、MH:1.75号相当、H:2号相当、XH:3号相当
※T:振出仕様です
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
種別
全長(m)
自重(g)
元径(mm)
通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48514228420TML-T-420TML-T4.2013015.3
19,980
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48514237380TM-T-380TM-T3.8012315.3
18,980
18,980
20,878(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48514246420TM-T-420TM-T4.2013515.3
19,980
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48514255400TMH-S-400TMH-S4.0013215.3
19,980
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48514264460TMH-T-460TMH-T4.6015015.3
20,980
20,980
23,078(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48514289380TXH-S-380TXH-S3.8022322.0
19,980
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
38514747380TH-T【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)380TH-T3.8014015.3
19,980
16,980
アウトレット
18,678(税込)
当日出荷
返品不可
残り1点です
48514280380TH-T-380TH-T3.8014015.3
19,980
19,980
21,978(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥727/税込¥800
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,591/税込¥1,750
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,164/税込¥2,380
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥727/税込¥800
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする