曜日別特売

穴釣り専科

穴釣り専科 - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]穴釣り専科 - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]穴釣り専科 - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]

身近な釣り場のあらゆる際にいるターゲットを攻略

元径(mm)21.3継数(本)3錘負荷(号)2~10先径(mm)0.9カーボン含有率(%)グラス100内容量1本
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
全長(m)
自重(g)
仕舞(cm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48514420M110M1101.117863
5,598
6,158(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
出荷予定:2026年5月上旬
48514429M130M1301.318673
5,798
6,378(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48514438M150M1501.5110083
5,998
6,598(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥727/税込¥800
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,591/税込¥1,750
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,164/税込¥2,380
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥727/税込¥800
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする