曜日別特売

メタリア ビシアジ

メタリア ビシアジ - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]メタリア ビシアジ - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]メタリア ビシアジ - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]メタリア ビシアジ - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]

メタルならではの高感度を追求した専用ビシアジロッド

付属品クロロプレン製ロッドベルト、ベクトルダイワジッパー付竿袋適合クランプS元径(mm)17.8継数(本)1内容量1本
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
全長(m)
自重(g)
仕舞(cm)
錘負荷(号)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48515768M-170・VM-170・V1.7018012580-150
37,980
41,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48515777M-190・VM-190・V1.9018514580-150
37,980
41,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48515786MH-170・VMH-170・V1.70180125100-150
37,980
41,778(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,982/税込¥2,180
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,255/税込¥3,581
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,982/税込¥6,580
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,436/税込¥2,680
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする