極鋭 カワハギ RT AGS

極鋭 カワハギ RT AGS DAIWA(ダイワ) 極鋭 カワハギ RT AGS DAIWA(ダイワ) 極鋭 カワハギ RT AGS DAIWA(ダイワ)

目感度を向上させたVISUAL SENSITIVEモデル

付属品穂先保護カバー、竿袋 種別VS 全長(m)1.75 自重(g)60 元径(mm)9.8 継数(本)1 仕舞(cm)175 錘負荷(号)20-35 先径(mm)0.5 カーボン含有率(%)99 内容量1本
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
48516240 VS
59,980
65,978 (税込)
6日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域 単位 配送費
全国 1 4,591 / 税込 5,050
北海道地方 1 6,891 / 税込 7,580
沖縄地方 1 お送りできません
離島 1 お送りできません

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする