曜日別特売

バイパースティック

バイパースティック - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]バイパースティック - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]バイパースティック - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]バイパースティック - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]バイパースティック - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]バイパースティック - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]

猛柔・粘強 柔軟真鯛竿がバランス理論により操作性を獲得

付属品クロロプレン製ロッドベルト、竿袋適合クランプM元径(mm)17.9継数(本)1錘負荷(号)60~100先径(mm)1.4カーボン含有率(%)93内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
全長(m)
自重(g)
仕舞(cm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48516845235123512.35310197
89,980
98,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48516854255125512.55320217
94,980
104,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする