DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]
ショットバイパー M-225SMT
操作・感度重視の釣りから、大物系の釣りまで高次元に対応する強靭・汎用ロッドにSMT搭載アイテムが加わった
付属品
竿袋、クロロプレン製ロッドベルト
全長(m)
2.25
元径(mm)
17.9
継数(本)
1
仕舞(cm)
180
錘負荷(号)
20~150
先径(mm)
1.3
標準自重(g)
350
適合ハリス(号)
~16
カーボン含有率(%)
80
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48516870
-
¥
86,980
¥
95,678
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
4,591
/
税込
¥
5,050
北海道地方
1
¥
6,891
/
税込
¥
7,580
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません