極鋭 タチウオテンヤSP

極鋭 タチウオテンヤSP DAIWA(ダイワ) 極鋭 タチウオテンヤSP DAIWA(ダイワ) 極鋭 タチウオテンヤSP DAIWA(ダイワ) 極鋭 タチウオテンヤSP DAIWA(ダイワ) 極鋭 タチウオテンヤSP DAIWA(ダイワ) 極鋭 タチウオテンヤSP DAIWA(ダイワ) 極鋭 タチウオテンヤSP DAIWA(ダイワ) 極鋭 タチウオテンヤSP DAIWA(ダイワ)

調子の使い分けを提案する高感度テンヤタチウオロッド!

付属品穂先保護パーツ、クロロプレン製ロッドベルト、竿袋 適合クランプSSS 継数(本)2 錘負荷(号)40-100 テンヤ負荷(号)30-60 内容量1本
注意
※先径は竿先から最も近く、部品・糸巻きのついていない外径です。
お気に入りに追加
5件中 1~5件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
元径(mm)
販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
48516906 73-190AGS 73-190AGS 1.90 105 10.7 145
49,980
54,978 (税込)
6日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48516915 82S-185AGS 82S-185AGS 1.85 104 10.7 140
49,980
54,978 (税込)
6日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48516940 91-180AGS 91-180AGS 1.80 100 10.7 135
49,980
54,978 (税込)
6日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48516949 91H-165AGS 91H-165AGS 1.65 92 9.8 120
49,980
54,978 (税込)
6日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48516924 82-182AGS 82-182AGS 1.82 100 10.7 137
49,980
54,978 (税込)
取扱停止中

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域 単位 配送費
全国 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) 727 / 税込 800
北海道地方 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) 1,591 / 税込 1,750
沖縄地方 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) 2,164 / 税込 2,380
離島 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) 727 / 税込 800

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする