DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]
極鋭 カワハギ EX AGS
実釣性能に一切の妥協なしで軽量化を追求!
種別
LC
全長(m)
1.75
自重(g)
50
元径(mm)
9.8
継数(本)
1
仕舞(cm)
175
錘負荷(号)
5-35
先径(mm)
0.5
カーボン含有率(%)
99
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48516958
LC
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
4,591
/
税込
¥
5,050
北海道地方
1
¥
6,891
/
税込
¥
7,580
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません